{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 18,8 mm | |
Pituus | 24 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631000 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000104 | |
Valmistajan numero | 01010014 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 261 kappaletta varastossa
4,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 169 kappaletta varastossa
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 24 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |