6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 3,5 mm

Tuote nro.: 631000 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: Kestävää HPQ®-terästä.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 3,5 mm
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    ⌀ poistopuolella 6 mm
    Pituus 23 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
    Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631000 3,5
    EAN / GTIN 4018754000128
    Valmistajan numero 01010035

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
    Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.
    Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

    Standardi:

    DIN 3124-S

    Raaka-aine:

    HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa  3,5 mm

    6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 3,5 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    71 kappaletta varastossa
    6,84 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    692 kappaletta varastossa
    2,93 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 640 kappaletta varastossa
    4,59 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    ⌀ poistopuolella 6 6,2 6,2
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
    Vääntönelikulma 1/4 1/4 1/4
    Pituus 23 25 25
    Avainkoko 3,5 3,5 3,5
    Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä. kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin