Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 30 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 630366 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 322 mm
Leveys 134 mm
Korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630366 6
EAN / GTIN 4018754260614
Valmistajan numero 96011134

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8,
ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631000 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro 675310 koot 1; 2; 3
Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 4 kpl nro 675250 koot 3,5; 4; 5,5; 8
Teränpidin: 1 kpl, vastaa nroa 676800 koko 4/4
T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin