{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 376 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 34,3 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 38,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 16 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Valmistajan numero | 41072427 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 24X27mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
34,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 641 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 376 mm | 258 mm |
Avainkoko 1 | 24 mm | 24 mm |
Avainkoko 2 | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 38,6 mm | 46,4 mm |
suurin lenkin korkeus h1 max | 16 mm | 16 mm |