{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 9 mm | |
Avaimen pituus L | 179 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 12,1 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 13,3 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021666 | |
Valmistajan numero | 41070809 |