{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 251 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021772 | |
Valmistajan numero | 41071819 |