{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 188 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14,6 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15,9 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 9,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Valmistajan numero | 41071011 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 10X11mm
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
15,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
612 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | krominiklattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 188 mm | 153 mm |
Avainkoko 1 | 10 mm | 10 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14,6 mm | 19,4 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15,9 mm | 21,4 mm |