{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 248 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22,7 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 24,1 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 12,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021741 | |
Valmistajan numero | 41071617 |