{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 219 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20,1 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21,4 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 11,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021734 | |
Valmistajan numero | 41071415 |