{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 24,1 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Valmistajan numero | 41071719 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, hieman taivutettu, Avainkoko: 17X19mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
21,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
877 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | krominiklattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 250 mm | 213 mm |
Avainkoko 2 | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 24,1 mm | 31,2 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | 33,3 mm |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13,5 mm | 12 mm |