Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 36X41 mm

Tuote nro.: 615000 36X41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 36 mm
    Avainkoko 2 41 mm
    Avaimen pituus L 440 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 53 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 60 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 36X41
    EAN / GTIN 4018754021185
    Valmistajan numero 41043641

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  36X41 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 36X41 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    59 kappaletta varastossa
    87,86 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    138 kappaletta varastossa
    34,96 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 584 kappaletta varastossa
    35,54 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    825 kappaletta varastossa
    51,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 440 440 440 440
    Avainkoko 1 36 36 36 36
    Avainkoko 2 41 41 41 41
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 53 53 53 53
    suurin lenkin ⌀ D2 max 60 60 60 60
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin