Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 25X28 mm

Tuote nro.: 615000 25X28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 25 mm
    Avainkoko 2 28 mm
    Avaimen pituus L 350 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 36 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 40 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 25X28
    EAN / GTIN 4018754021093
    Valmistajan numero 41042528

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  25X28 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 25X28 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    23 kappaletta varastossa
    36,23 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    85 kappaletta varastossa
    18,17 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    170 kappaletta varastossa
    18,98 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 350 346 346
    Avainkoko 1 25 25 25
    Avainkoko 2 28 28 28
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 36 36 36
    suurin lenkin ⌀ D2 max 40 40 40
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin