Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm

Tuote nro.: 615000 27X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 27 mm
    Avainkoko 2 32 mm
    Avaimen pituus L 360 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 40 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 48 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 27X32
    EAN / GTIN 4018754021123
    Valmistajan numero 41042732

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  27X32 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    7 kappaletta varastossa
    40,83 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    19 kappaletta varastossa
    19,03 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    181 kappaletta varastossa
    19,09 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 360 360 360
    Avainkoko 1 27 27 27
    Avainkoko 2 32 32 32
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 40 40 40
    suurin lenkin ⌀ D2 max 48 48 48
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin