{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754020928 | |
Valmistajan numero | 41041415 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 14X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
16,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
779 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
476 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Avainkoko 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Avainkoko 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |