Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 17X19 mm

Tuote nro.: 615000 17X19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 17 mm
    Avainkoko 2 19 mm
    Avaimen pituus L 270 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 28 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 29 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 17X19
    EAN / GTIN 4018754020966
    Valmistajan numero 41041719

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  17X19 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 17X19 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    161 kappaletta varastossa
    20,07 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    238 kappaletta varastossa
    8,97 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    2 117 kappaletta varastossa
    9,32 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 002 kappaletta varastossa
    17,94 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 270 290 290 213
    Avainkoko 1 17 17 17 17
    Avainkoko 2 19 19 19 19
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 28 28 28 31,2
    suurin lenkin ⌀ D2 max 29 29 29 33,3
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin