{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 13 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Valmistajan numero | 41041317 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 13X17 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
19,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
954 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
604 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 245 | 263 | 263 |
Avainkoko 1 | 13 | 13 | 13 |
Avainkoko 2 | 17 | 17 | 17 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 | 27 | 27 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |