Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 24X27 mm

Tuote nro.: 615000 24X27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 24 mm
    Avainkoko 2 27 mm
    Avaimen pituus L 330 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 36 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 40 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 24X27
    EAN / GTIN 4018754021079
    Valmistajan numero 41042427

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  24X27 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 24X27 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    52 kappaletta varastossa
    30,25 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    133 kappaletta varastossa
    14,38 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    2 339 kappaletta varastossa
    14,38 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 769 kappaletta varastossa
    32,09 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 330 337 337 258
    Avainkoko 1 24 24 24 24
    Avainkoko 2 27 27 27 27
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 36 36 36 42,4
    suurin lenkin ⌀ D2 max 40 40 40 46,4
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin