{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
Kidan leveys b | 51,6 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,8 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 14,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 47,1 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614770 24 | |
EAN / GTIN | 4067263001218 | |
Valmistajan numero | 614770 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 086 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 309 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 847 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Lenkin ⌀ D | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm |
Avaimen pituus L | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 51,6 mm | 50,8 mm | 51,4 mm |
Kidan korkeus h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain |