{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 310 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 19 | |
EAN / GTIN | 4010886610107 | |
Valmistajan numero | 6101000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 19mm
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
958 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Avaimen pituus L | 310 mm | 278 mm | 340 mm | 265 mm |
Avainkoko | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromimolybdeeniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |