{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 520 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 23,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Valmistajan numero | 6101940 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 34 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Pinta | kromattu | kromattu | mattakromattu | krominiklattu |
Avainkoko | 34 | 34 | 34 | 34 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 23,2 | 21 | 21 | 18 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |