{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 200 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 11 | |
EAN / GTIN | 4010886609743 | |
Valmistajan numero | 6097490 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
3,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 225 kappaletta varastossa
3,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Pinta | kromattu | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 200 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Avainkoko | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |