{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 450 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Valmistajan numero | 6101350 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
43,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 314 kappaletta varastossa
14,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
834 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13 | 13 | 13 |
Pinta | kromattu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 450 | 310 | 300 |
Avainkoko | 27 | 27 | 27 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20,2 | 18 | 18 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |