{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 385 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754019359 | |
Valmistajan numero | 40102727 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | himmeäksi krominiklattu | kromattu | krominiklattu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avainkoko | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |