{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 240 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754019250 | |
Valmistajan numero | 40101717 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, pitkä malli 17 mm
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
18,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 003 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
744 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 8 | 8 | 8 |
Avaimen pituus L | 240 | 210 | 254 |
Avainkoko | 17 | 17 | 17 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 | 13 | 12 |