{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 330 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 10,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15,7 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 24 | |
EAN / GTIN | 4018754019328 | |
Valmistajan numero | 40102424 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
30,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
900 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avaimen pituus L | 330 mm | 338 mm | 330 mm |
Avainkoko | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm |