{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 280 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,5 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754019298 | |
Valmistajan numero | 40102121 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
351 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
16,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | kromattu | krominiklattu |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |