{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 41 mm | |
Avaimen pituus L | 560 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 14 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019410 | |
Valmistajan numero | 40104141 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 41mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
884 kappaletta varastossa
42,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | fosfatoitu | kromattu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Avaimen pituus L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |