{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614200 22 | |
EAN / GTIN | 4018754019304 | |
Valmistajan numero | 40102222 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta | 10 astetta |
Avainkoko | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |