{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 120 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 16 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 18 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754017713 | |
Valmistajan numero | 40030607 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 6X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 047 kappaletta varastossa
2,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 981 kappaletta varastossa
2,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 564 kappaletta varastossa
1,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 165 kappaletta varastossa
4,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 120 | 122 | 122 | 100 | 120 |
Avainkoko 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |