{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 60 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 70 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 10 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Valmistajan numero | 40032732 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 27X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
783 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
950 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 300 | 299 | 299 | 300 |
Avainkoko 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |