Kaksipäinen kiintoavain 11X13 mm

Tuote nro.: 610100 11X13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 11 mm
    Avainkoko 2 13 mm
    Standardi DIN 3110; ISO 3318
    Avaimen pituus L 170 mm
    kidan enimmäisleveys b1 29 mm
    kidan enimmäisleveys b2 31 mm
    kidan enimmäiskorkeus h 6 mm
    Kidan asento 1 15 astetta
    Kidan asento 2 15 astetta
    Avainkoon mitat metriset mitat
    kipinöimätön ei
    molemmin puolin samat avainleveydet ei
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 610100 11X13
    EAN / GTIN 4018754017782
    Valmistajan numero 40031113

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksipäinen kiintoavain  11X13 mm

    Kaksipäinen kiintoavain 11X13 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    29 kappaletta varastossa
    10,24 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    572 kappaletta varastossa
    3,16 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    102 kappaletta varastossa
    3,52 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    molemmin puolin samat avainleveydet ei ei ei
    kipinöimätön ei ei ei
    Kidan asento 1 15 15 15
    Avainkoko 1 11 11 11
    Avainkoko 2 13 13 13
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin