{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 25 mm | |
Avainkoko 2 | 28 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 285 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 56 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 62 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 9 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Valmistajan numero | 40032528 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 25X28mm
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
11,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 15 astetta | 15 astetta | 15 astetta |
kidan enimmäisleveys b1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Avaimen pituus L | 285 mm | 274 mm | 274 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |