{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 205 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 36 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 39 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Valmistajan numero | 40031617 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 16X17 mm
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
4,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 045 kappaletta varastossa
4,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 044 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Avainkoko 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |