{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 18 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 36 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 40 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 7 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754017881 | |
Valmistajan numero | 40031618 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 16X18 mm
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
12,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
4,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 052 kappaletta varastossa
5,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
969 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
kidan enimmäisleveys b2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
kidan enimmäiskorkeus h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Avaimen pituus L | 220 | 201 | 201 | 220 |
Avainkoko 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |