Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm 3 mm

Tuote nro.: 494222 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 20 mm
tehollinen työskentelypituus 17 mm
Pallon ⌀ D 3 mm
Varren ⌀ S 1,5 mm
Kiinnityskierre M2
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali teräs
Paino 0,5 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494222 3
EAN / GTIN 2050000956799

Kuvaus

Malli:

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.