Mittauskärkien jatkokappaleet 30 mm

Tuote nro.: 494214 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkokierre M2
Raaka-aine Ruostumatonta terästä
Pituus 30 mm
Paino 1,4 g
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494214 30
EAN / GTIN 2050000973598

Kuvaus

Malli:

M2-kierre, varren ⌀ 3,0 mm.

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja sovittimia on saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin