Mittauskärkien jatkokappaleet 10 mm

Tuote nro.: 494214 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulkokierre M2
    Raaka-aine Ruostumatonta terästä
    Pituus 10 mm
    Paino 0,4 g
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494214 10
    EAN / GTIN 2050000973574

    Kuvaus

    Malli:

    M2-kierre, varren ⌀ 3,0 mm.

    Ohje:

    Muun kokoisia mittauskärkiä ja sovittimia on saatavissa haluttaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin