Mittauskärkien jatkokappaleet 40 mm

Tuote nro.: 494214 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulkokierre M2
    Raaka-aine Ruostumatonta terästä
    Pituus 40 mm
    Paino 1,8 g
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494214 40
    EAN / GTIN 2050000973390

    Kuvaus

    Malli:

    M2-kierre, varren ⌀ 3,0 mm.

    Ohje:

    Muun kokoisia mittauskärkiä ja sovittimia on saatavissa haluttaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin