Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm 1/12,5 mm

Tuote nro.: 494222 1/12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus L 20 mm
    tehollinen työskentelypituus 12,5 mm
    Pallon ⌀ D 1 mm
    Varren ⌀ S 0,8 mm
    Kiinnityskierre M2
    Kärjen materiaali Rubiini
    Varren materiaali Kovametalli
    Paino 0,4 g
    Tuotetyyppi Anturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494222 1/12,5
    EAN / GTIN 2050000956768

    Kuvaus

    Malli:

    Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

    Ohje:

    Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.