Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm 1/7 mm

Tuote nro.: 494222 1/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 20 mm
tehollinen työskentelypituus 7 mm
Pallon ⌀ D 1 mm
Varren ⌀ S 0,7 mm
Kiinnityskierre M2
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Kovametalli
Paino 0,5 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494222 1/7
EAN / GTIN 2050000973475

Kuvaus

Malli:

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.