Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm 2,5 mm

Tuote nro.: 494222 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 20 mm
tehollinen työskentelypituus 16,4 mm
Pallon ⌀ D 2,5 mm
Varren ⌀ S 1,4 mm
Kiinnityskierre M2
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali teräs
Paino 0,4 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494222 2,5
EAN / GTIN 2050002041028
Valmistajan numero A-5000-7804

Kuvaus

Malli:

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin