{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 32 mm | |
Reikien etäisyys f | 43-46,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,6 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 42,5 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 700 N | |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 221 mm | |
Kokonaispituus | 141 mm | |
Puristuskara | M8×65 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007775 | |
Valmistajan numero | 557305 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 4
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
56,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×65 mm | M10×89 mm |
Reiän ⌀ d | 8,6 mm | 8,3 mm |
Kokonaiskorkeus | 221 mm | 218 mm |
Kokonaispituus | 141 mm | 143 mm |
Puristusvoima P1 | 1 700 N | 2 500 N |
Puristusvoima P2 | 3 000 N | 3 470 N |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin | Pystykiinnitin |