Pystykiinnitin vaakajalusta 4

Tuote nro.: 376508 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 376508 4
Reikien etäisyys e 32 mm
Reikien etäisyys f 45 mm
Reiän ⌀ d 8,3 mm
Kiinnityskorkeus H 43 mm
Puristusvoima P1 2 500 N
Puristusvoima P2 3 470 N
Kokonaiskorkeus 218 mm
Kokonaispituus 143 mm
Puristuskara M10×89 mm
Tuotetyyppi Pystykiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376508 4
EAN / GTIN 4020772390310
Valmistajan numero 376508 4

Kuvaus

Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin