{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376508 1 | |
Reikien etäisyys e | 16 mm | |
Reikien etäisyys f | 24 mm | |
Reiän ⌀ d | 3 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 19 mm | |
Puristusvoima P1 | 500 N | |
Puristusvoima P2 | 710 N | |
Kokonaiskorkeus | 77 mm | |
Kokonaispituus | 51,5 mm | |
Puristuskara | M5×30 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376508 1 | |
EAN / GTIN | 4045197226266 | |
Valmistajan numero | 376508 1 |