{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 45 mm | |
Reikien etäisyys f | 45-50 mm | |
Reiän ⌀ d | 8,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 55,8 mm | |
Puristusvoima P1 | 3 000 N | |
Puristusvoima P2 | 5 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 281 mm | |
Kokonaispituus | 195 mm | |
Puristuskara | M12×80 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 5 | |
EAN / GTIN | 4020772007782 | |
Valmistajan numero | 557306 |