{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 20 mm | |
Reikien etäisyys f | 23-31 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 23 mm | |
Puristusvoima P1 | 800 N | |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | |
Kokonaiskorkeus | 139,5 mm | |
Kokonaispituus | 78 mm | |
Puristuskara | M6×35 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007751 | |
Valmistajan numero | 557303 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
757 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6×35 mm | M6 × 50 mm |
Kokonaiskorkeus | 139,5 mm | 140 mm |
Kokonaispituus | 78 mm | 74,5 mm |
Puristusvoima P1 | 800 N | 1 200 N |
Puristusvoima P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Reikien etäisyys e | 20 mm | 12,5 mm |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin | Pystykiinnitin |