{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 50,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 67,5-72,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 13 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 81 mm | |
Puristusvoima P1 | 3 400 N | |
Puristusvoima P2 | 5 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 333 mm | |
Kokonaispituus | 231 mm | |
Puristuskara | M12×110 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 6 | |
EAN / GTIN | 4020772007799 | |
Valmistajan numero | 557307 |