{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 8,5-13,5 mm | |
Reikien etäisyys f | 23 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 18 mm | |
Puristusvoima P1 | 500 N | |
Puristusvoima P2 | 700 N | |
Kokonaiskorkeus | 81 mm | |
Kokonaispituus | 49 mm | |
Puristuskara | M4×25 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 0 | |
EAN / GTIN | 4020772007737 | |
Valmistajan numero | 557301 |