{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6800J | |
Reikien etäisyys e | 20 mm | |
Reikien etäisyys f | 32,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 7,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 33 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 200 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 186 mm | |
Kokonaispituus | 112 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Valmistajan numero | 557304 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 3
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
43,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaiskorkeus | 186 mm | 205 mm |
Kokonaispituus | 112 mm | 90 mm |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | 2 500 N |
Reikien etäisyys e | 20 mm | 19 mm |
tyyppi | 6800J | 376508 3 |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin | Pystykiinnitin |
Kiinnityskorkeus H | 33 mm | 32 mm |