Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys 250/6 mm

Tuote nro.: 310655 250/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A / kartio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 702-2
Kartion koko 6
Ulko-⌀ A 250 mm
Aukko E 76 mm
Korkeus ilman leukoja H1 83 mm
Korkeus leukoineen H2 124 mm
Sidepulttien lukumäärä 6
Keskitys-⌀ B 106,4 mm
Sidepulttien koko 5/8–18
Avainnelikulma K 12 mm
Paino 28 kg
Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi 3-leukaistukat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 310655 250/6
EAN / GTIN 4019208036755
Valmistajan numero 185438

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.
Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on Camlock-sidepultit.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314000 −  315200. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.